Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Rocket-(sputnik) LED Linse 8°, Ø 26mm, Ø 26 (Dia.) x 15.1mm Round, für Cree XR-C, Cree XR-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-7470
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10324_Rocket-SS
EAN/GTIN:
     5059041976527
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Rocket-(sputnik)
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 8°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree XR-C, Cree XR-E
Abmessungen = 26 (Dia.) x 15.1mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 26mm
Höhe über Panel = 15.1mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LEDiL LED-Linsen der Serie ROCKET. Die Serie ROCKET-(sputnik) von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen mit einem Durchmesser von 26 mm. Diese runden Linsen haben eine Vielzahl von verschiedenen Ausstrahlungswinkeln von Punkt- bis Weitwinkel und bieten eine ovale Strahloption. ROCKET-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. ROCKET-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebeband befestigt. ROCKET-Linsen wurden für den Einsatz mit den LEDs der Serie Cree XR-E entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Rocket-(sputnik)
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree XR-C, Cree XR-E
Abmessungen:
26 (Dia.) x 15.1mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
26mm
Höhe über Panel:
15.1mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 7107470, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA10324_RocketSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.