Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-S LED Linse, 19.6 x 15.5 x 6.9mm Round, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-7313
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11249_STRADA-S
EAN/GTIN:
     5059041994538
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-S
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 6.9mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.9mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

LEDiL LED-Linsen der Serie STRADA-S
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-S
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 6.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.9mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7107313, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11249_STRADAS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,08*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.