Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-B LED Linse, 19.6 x 15.5 x 5.2mm Rechteck, für Cree XP-E, Cree XP-G, Seoul Z5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-7293
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10926_STRADA-B
EAN/GTIN:
     5059041995238
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-B
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Kleber, Schraube
Zur Verwendung mit = Cree XP-E, Cree XP-G, Seoul Z5
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 5.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen der Serie STRADA-B von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-B-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (19,6 x 15,5 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Sie bieten eine einfache Installation mit Klebeband. STRADA-B-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-B-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-B
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Kleber, Schraube
Zur Verwendung mit:
Cree XP-E, Cree XP-G, Seoul Z5
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 5.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7107293, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C10926_STRADAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.