Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-B2 LED Linse, 19.6 x 15.5 x 5.2mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-7290
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10949_STRADA-B2
EAN/GTIN:
     5059041994712
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-B2
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 5.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen der Serie STRADA-B2 von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-B2-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (19,6 x 15,5 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Sie bieten eine einfache Installation mit Klebeband. STRADA-B2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-B2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-B2
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 5.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7107290, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C10949_STRADAB2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.