Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Tina LED Linse, Ø 16.1mm, Ø 16.1 (Dia.) x 9.7mm Round, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-710-7234
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FA10838_TINA-W
EAN/GTIN:
5059041976756
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 39 → 51°
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA. Die Serie TINA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TINA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
39 → 51°
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
7107234
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
FA10838_TINAW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree XLamp XP-G2 SMD High-Power LED weiß 3,5 V, 139 lm, 115° Rund-Linse 3535 5000mW
Cree
XPGBWT-L1-R250-00H50
ab € 2,43*
Zubehör
Cree XLamp XT-E SMD High-Power LED weiß 3,4 V, 428 lm, 115° 3535 5000mW
Cree
XTEAWT-00-0000-000000H51
ab € 4,81*
Zubehör
Lumileds LUXEON Q SMD High-Power LED weiß, 293 lm @ 1000 mA, 135 °C 3535
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt