Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Lisa2 LED Linse, Ø 9.9mm, Ø 9.9 (Dia.) x 6.8mm Round, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-710-7209
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FP10995_LISA2-M-PIN
EAN/GTIN:
5059041994330
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 19 → 28°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
19 → 28°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
7107209
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
FP10995_LISA2MPIN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PB01
ab € 1,02*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,01*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED Cyan 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 4,56*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED weiß 2,9 V, Cluster 16-LEDs Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-4070
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt