Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-C LED Linse 146°, 19.6 x 15.5 x 6.6mm Dom, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-C LED Linse 146°, 19.6 x 15.5 x 6.6mm Dom, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus
Artikel-Nr.:
     108EL-710-6868
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10915_STRADA-C
EAN/GTIN:
     5059041976862
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-C
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel = 146°
Montageart = Kleber, Schraube
Zur Verwendung mit = OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 6.6mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.6mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

LED-Linsen der Serie STRADA-C von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-C-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (19,6 x 15,6 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer Einzel-LED entwickelt und bietet eine gleichmäßige Leuchtdichte. STRADA-C-Linsen bieten zudem leichte Montage mit einem Klebestreifen oder Schrauben. STRADA-C-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-C-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-C
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel:
146°
Montageart:
Kleber, Schraube
Zur Verwendung mit:
OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 6.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.6mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7106868, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C10915_STRADAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.