Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-A LED Linse 92 + 158°, 19.6 x 15.4 x 11.55mm Rechteck, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-A LED Linse 92 + 158°, 19.6 x 15.4 x 11.55mm Rechteck, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden
Artikel-Nr.:
     108EL-710-6852
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10820_STRADA-A
EAN/GTIN:
     5059041309004
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-A
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel = 92 + 158°
Montageart = Schraube, Band
Zur Verwendung mit = OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen = 19.6 x 15.4 x 11.55mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 11.55mm
Set beinhaltet = Linse, Montage
Länge = 19.6mm
Breite = 15.4mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-A. Die Serie STRADA-A von LEDil umfasst symmetrische LED-Linsen, die eigens für die Straßenbeleuchtung entwickelt wurden. Die Linsen STRADA-A haben ein Lichtverteilungsmuster, das am besten für die Beleuchtung von Straßen geeignet ist, bei denen die Straßenbreite geringer als die Höhe des Mastes ist und der Abstand das Vierfache des Mastes beträgt. Die LED-Linsen der Serie STRADA-A wurden für den Einsatz mit LEDs von Cree, Osram, Seoul Semiconductors und Philips Lumileds entwickelt, aufgrund der schnellen Veränderungen bei LED-Produkten sollte der Kunde jedoch bei jeder Optik die neuesten Herstellerdaten bezüglich kompatibler LEDs zurate ziehen. Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-A
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel:
92 + 158°
Montageart:
Schraube, Band
Zur Verwendung mit:
OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen:
19.6 x 15.4 x 11.55mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
11.55mm
Set beinhaltet:
Linse, Montage
Länge:
19.6mm
Breite:
15.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7106852, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA10820_STRADAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.