Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tina LED Linse 10°, Ø 16.1mm, Ø 16.1 (Dia.) x 10.1mm Round, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-6833
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10886_TINA-RS
EAN/GTIN:
     5059041973045
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 10°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 10.1mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 10.1mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA. Die Serie TINA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TINA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
10°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 10.1mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
10.1mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 7106833, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FA10886_TINARS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.