Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Lisa LED Linse 9,5°, Ø 10.5mm, Ø 10.5. (Dia.) x 7mm Round, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON Plus & Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-6830
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10444_LISA-SS
EAN/GTIN:
     5059041976435
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Lisa
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 9,5°
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = OSRAM Platinum Dragon
Abmessungen = 10.5. (Dia.) x 7mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 10.5mm
Höhe über Panel = 7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

LED-Linsen Serie LEDiL LISA. Die Serie LISA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Sie haben einen Halter aus weißem PC und bieten entweder einen klaren oder einen diffusen Punktstrahl. LISA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
9,5°
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
OSRAM Platinum Dragon
Abmessungen:
10.5. (Dia.) x 7mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
10.5mm
Höhe über Panel:
7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 7106830, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA10444_LISASS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.