Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Lisa2 LED Linse 16 °C, Ø 9.9mm, Ø 9.9 (Dia.) x 6.6mm Round, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-6701
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP11047_LISA2-RS-PIN
EAN/GTIN:
     5059041988162
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Lisa2
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 16 °C
Montageart = Kleber, Stift
Zur Verwendung mit = OSRAM OSLON SSL 150, OSRAM OSLON SSL 80
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.6mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
16 °C
Montageart:
Kleber, Stift
Zur Verwendung mit:
OSRAM OSLON SSL 150, OSRAM OSLON SSL 80
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.6mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 7106701, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP11047_LISA2RSPIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,22*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
GF CSHPM1.24-3S4S-1
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.