Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Zenerdiode 2.7V / 300 mW, SOD-523 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-708-1867
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V7T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerspannung nom. = 2.7V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 600Ω
Rest-Sperrstrom max. = 20µA
Länge = 1.3mm
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Suchbegriffe: 7081867, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C2V7T7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,50*
€ 2,975
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG