Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Traco Einbau-Schaltnetzteil, 40W, 24Vdc / 1.67A, 89 x 63.5 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-706-6108
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40124
EAN/GTIN:
     5059039926190
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Platinen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.67A
Nennleistung = 40W
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 25mm
Brumm- und Störspannung = ±1%
Lastausregelung = ±0.5%
Netzausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C
Betriebsdauer = 200000h

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil 40 watt, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 7066108, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML40124
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 77,43*
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 79,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 3,17*
Zubehör
Littelfuse
1206SFS150F/63-2
ab € 0,875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.