Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER DC/DC-Wandler, isoliert 3W, Ausgang: ±12Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-706-5672
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 3-2422WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Kompakte Ausführung in DIP-Gehäuse. Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1. Voll geregelte Ausgänge. Keine Mindestlast erforderlich. E/A-Isolierung 1500 Vdc. Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C. Kurzschlussschutz. Remote Ein/Aus
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 - 36 V dc
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Isolationsspannung = 1500V dc
Nennleistung = 3W
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 14
Wirkungsgrad = 81%
Weitere Suchbegriffe: 7065672, Stromversorgungen & Transformatoren, DC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, isoliert, TRACOPOWER, TDR32422WI
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,91*
€ 34,57*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 30,78*
€ 38,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-062
ab € 1,60*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG