Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DC/DC-Wandler +/-15VDC 33mA 1W - Herst.-Teile-Nr.: R1D-2415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-706-3679
Hersteller:
     Recom
Herst.-Nr.:
     R1D-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
SMD-Potentiometer
Eingangsspannung=24V dc
Ausgangsspannung=±15V dc
Ausgangsstrom=±0.033A
Nennleistung=1W
Isolationsspannung=1kV
Anzahl der Ausgänge=2
Wirkungsgrad=82%
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dc/dc wandler recom, 7063679, DCDCWandler, DCDCWandler isoliert, R1D2415, Recom, Stromversorgungen & Transformatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 8,57*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 8,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG