Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sirius Innovation 3RB Halbleiter-Überlastrelais 3P, 0,37 kW / 0,32 ? 1,25 A, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-706-0740
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB3016-1NB0
EAN/GTIN:
     4011209748545
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,32 ? 1,25 A
Kontaktnennstrom = 1,25 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Bereich = Sirius Innovation
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Montageart = Direktschütz
Serie = 3RB
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Leistung = 0,37 kW
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Länge = 64.7mm

CE, UL, CSA. Elektronisches Überlastrelais - Serie 3RB. Halbleiter-Überlastrelais 3RB30 und 3RB31 bis 80 A, mit internem Netzteil sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem und schwerlastigem Anlaufen vor übermäßigen Temperaturanstiegen aufgrund von Überlastung, Phasenasymmetrie oder Phasenausfall vorgesehen. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Einstellung Auslösungsklasse und interne Fehlerstromerkennung Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Klasse 10 und Klasse 20 Direktmontage PTB 09 ATEX 3001 Ex II (2) GD
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorlastüberwachungsrelais, überlastrelais class 10, 7060740, Automation, Schütze, Siemens, 3RB30161NB0
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 34,42*
€ 38,48*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 34,82*
€ 38,89*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 35,53*
€ 39,58*
€ 7,90*
ab € 40,36*
€ 44,75*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 52,42*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG