Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Schaltnetzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
JKL Components ZPS-20 24V Schaltnetzteil, 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-706-0028
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZPS-20 24V
EAN/GTIN:
5059045443865
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Zubehör Typ = Schaltnetzteil, 24 V
Zur Verwendung mit = JKL-Komponenten der ZAF-Serie
Netzteil ZPS-20 24 V erfordert ein separates Netzkabel. Empfohlene Produkte: für UK ; 452-669 452-669 , für Europa ; 321-203 321-203. Zubehör für Alumiline Serie ZAF. Eine Auswahl an Zubehör für die Serie ZAF Alumiline von LED-Streifen von JKL Components. Sie ermöglichen eine einfache Installation und Konnektivität für eine Reihe von verschiedenen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schaltnetzteil, 24 V
Zur Verwendung mit:
JKL-Komponenten der ZAF-Serie
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
7060028
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber Zubehör
,
JKL Components
,
ZPS2024V
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt