|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-706-0018 Herst.-Nr.: ZLF-1210-W5-10-24 EAN/GTIN: 5059045676416 |
| | |
|
|  |  |
 | LED Farbe = Weiß Streifenlänge = 1.2m Oberflächenfarbe = 6000K Flexibel/starr = Fest Serie = ZLF
Alumiline Serie Slim ZLF. Die Slim-Serie von Alumiline von starren LED-Lichtstäben ist ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie: Produktauslagenkästen, Anwendungen in Wohn- und Geschäftshäusern, Ausstellungen, Dekoration und Schaukästen in Museen. Besonders flache Ausführung: 4,4 mm LED-Streifenbreite: 17 mm Niedrige Spannung, Betrieb bei 24 V Geringer Stromverbrauch Keine UV-Emission Staub- und spritzwassergeschützt Befestigungsbohrungen für einfache Montage Weitere Informationen:  |  | LED Farbe: | Weiß | Streifenlänge: | 1.2m | Oberflächenfarbe: | 6000K | Flexibel/starr: | Fest | Serie: | ZLF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led-streifen 1,20 m, 7060018, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZLF1210W51024 |
|  |  |
| |