Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3500K Fest, Weiß, 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3500K Fest, Weiß, 910mm
Artikel-Nr.:
     108EL-706-0006
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZLF-0910-W1-10-24
EAN/GTIN:
     5059045914174
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 910mm
Oberflächenfarbe = 3500K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZLF

Alumiline Serie Slim ZLF. Die Slim-Serie von Alumiline von starren LED-Lichtstäben ist ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie: Produktauslagenkästen, Anwendungen in Wohn- und Geschäftshäusern, Ausstellungen, Dekoration und Schaukästen in Museen. Besonders flache Ausführung: 4,4 mm LED-Streifenbreite: 17 mm Niedrige Spannung, Betrieb bei 24 V Geringer Stromverbrauch Keine UV-Emission Staub- und spritzwassergeschützt Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
910mm
Oberflächenfarbe:
3500K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZLF
Weitere Suchbegriffe: 7060006, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZLF0910W11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.