Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron EMI-Filter für Serie MX2, 3 kW, 400 Vac / 10 A, 169 x 114 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-705-1799
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-FIM3010-RE
EAN/GTIN:
     4547648868334
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
netzentstörfilter
Zubehör-Variante = EMI-Filter
Zur Verwendung mit = Serie MX2
Spannungsbereich = 400 Vac
Nennstrom = 10 A
Elektrische Phasen = 3
Leistung = 3 kW
Länge = 169mm
Breite = 114mm
Tiefe = 46mm
Abmessungen = 169 x 114 x 46 mm

Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v, 7051799, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, Omron, AXFIM3010RE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 50,15*
€ 56,00*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 56,01*
€ 60,39*
€ 4,45*
ab € 58,42*
€ 62,85*
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 72,79*
€ 3,50*
ab € 71,91*
€ 76,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.