Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Impulszähler 6-stellig 24Vdc mit Reset - Herst.-Teile-Nr.: 1.230.210.013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0709
Hersteller:
     Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.230.210.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
fritz kübler impulszähler
6-Ziffer-Summierer, geeignet zum Zählen der Anzahl von Stücken, Ereignissen, Perioden Sehr hohe Betriebslebensdauer, 200 x 10^6 Impulse Zählwerksachse aus Edelstahl Einbau mit Federkontaktbefestigung

Verbindungstyp=Steckverbindung
Eingangstyp=Spannung
Zählmodus=Impulse
Zählfrequenz max.=10Hz
Reset-Typ=Manuell
Versorgungsspannung=24Vdc
Anzahl der Stellen=6
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1230210013, 7040709, Automation, Kubler, Zähler, Zeitrelais Zähler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 40,42*
€ 45,78*
€ 5,25*
ab € 39,75*
€ 46,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG