Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 22.5mm Bügellänge, 6.5mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0298
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     49937 - T65AL/40 Liliac KA 6401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 22.5mm
Gleichschließend = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Violett
Gehäusebreite = 43mm
Anzahl pro Packung = 1

Aluminium-Vorhängeschlösser mit Kunststoffmantel. Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium Innenteile und Bügel aus rostfreien Materialien Bügel aus gehärtetem Stahl Automatische Verriegelung Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz 2 Schlüssel werden mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 7040298, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 49937T65AL40LiliacKA6401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.