Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 22.5mm Bügellänge, 6.5mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0294
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     49935 - T65AL/40 Yellow KA 6402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 22.5mm
Gleichschließend = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 43mm
Anzahl pro Packung = 1

Aluminium-Vorhängeschlösser mit Kunststoffmantel. Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium Innenteile und Bügel aus rostfreien Materialien Bügel aus gehärtetem Stahl Automatische Verriegelung Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz 2 Schlüssel werden mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 7040294, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 49935T65AL40YellowKA6402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.