Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Zahlencode, 27.5mm Bügellänge, 6mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0165
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     145/40 Yellow
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombination
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 27.5mm
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 40mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser tragen das Symbol, die Nummer 123, in einem Kästchen. Das bedeutet, dass der Code auf jede beliebige Kombination eingestellt werden kann. Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser sind werkseitig auf Null eingestellt. Kombinations-Sicherheitsvorhängeschlösser aus Aluminium. Zurücksetzbarer Code Stabiles Aluminiumgehäuse mit eloxierter Beschichtung Geeignet für die Verriegelung mit Sicherheitsschlössern
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 7040165, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 14540Yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.