Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 24.5mm Bügellänge, 8mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0121
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70AL/45 SILVER KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 24.5mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 53mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser aus beschichtetem Aluminium. Gehäuse und Bügel aus Aluminium Hohe Korrosionsbeständigkeit Alle inneren Teile rostfrei Keine Funkenbildung
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 7040121, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 70AL45SILVERKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.