Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 24.5mm Bügellänge, 8mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, silbern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-704-0112
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70AL/45 SILVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 24.5mm
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Silber
Gehäusebreite = 53mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser aus beschichtetem Aluminium. Gehäuse und Bügel aus Aluminium Hohe Korrosionsbeständigkeit Alle inneren Teile rostfrei Keine Funkenbildung
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 7040112, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 70AL45SILVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.