Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderbefestigung GH1 ISO 25x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-703-6744
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821401213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Zylinderführung
Hersteller Serie = MNI
Für Zylinder-Bohrungsgröße = 25mm
Hublänge = 200mm

MNI/OCT Zubehör. Zubehör für ISO-Minizylinder nach ISO 6432
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 7036744, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Führungsschienen, PIN Codeschlösser, Aventics, 0821401213
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,12*
€ 188,30*
€ 5,90*
ab € 184,52*
€ 201,89*
€ 5,25*
ab € 247,06*
€ 274,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.