Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic SMD Zenerdiode 20V / 200 mW, SMini2 F5 B 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-703-3644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DZ2J20000L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Für Konstantspannungs-/Signalform-Clipper und Überspannungsableiter-Stromkreis. Rauscharm. SMD-Gehäuse: SMini2-F5-B
Diodenkonfiguration = Einfach
Zenerspannung nom. = 20V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SMini2 F5 B
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Weitere Suchbegriffe: 7033644, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Panasonic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0717*
€ 0,1246*
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,1483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG