Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie HOLCO Festwert Metallschichtwiderstand axial, 1k? ±0.1% 0,25W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-701-7383
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H81K0BYA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1k?
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 7.2mm
Länge = 7.2mm
Durchmesser = 2.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

1 k? bis 19,6 k?. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Suchbegriffe: 7017383, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity, H81K0BYA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG