Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPF Dünnschichtwiderstand 5,23kΩ ±0.1% 0,063W, SMD 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-701-5504
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B5K23E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand
Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C.
• Hohe Präzision• Hohe Stabilität• Genaue Abmessungen• Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C• Widerstandswertebereich für jede Anwendung erhältlich
Widerstand = 5.23kOhms
Gehäuse-Form = 0402
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1 x 0.35mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.35mm
Weitere Suchbegriffe: 7015504, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,15*
€ 0,232*
1
€ 5,95*
ab € 0,1042*
€ 0,8534*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG