Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMD Dünnschicht Präzisionswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-701-5355
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B33KE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 33kΩ
Gehäuse-Form = 0402
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.35mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.35mm
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Lötauge
Gehäuseform = Spritzgegossen

0402 Präzisionswiderstände 25.5kΩ-78.7kΩ der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C.. Merkmale. Hohe Präzision Hohe Stabilität Genaue Abmessungen Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C Es sind Bereiche von Widerstandswerten erhältlich, die sich für jede Anwendung eignen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, smd widerstand 0402, dünnfilmwiderstand, 7015355, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity, CPF0402B33KE1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,152*
€ 0,196*
1
€ 5,95*
ab € 0,147*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.