Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sick Ultraschallsensor zylinderförmig PNP, 200 → 1300 mm, mit 5-poligem M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-700-2858
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungsschalter Ultraschall
Näherungssensor
Ultraschallsensoren verwenden Schall zur präzisen Erkennung von Objekten und zur Messung von Entfernungen. Die integrierte Technologie der Sensoren der Serie UM30 erkennt Objekte wie Glas, Flüssigkeiten und transparente Folien unabhängig von deren Farbe und gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Die kompakte Bauweise dieser Ultraschallsensoren ermöglicht eine einfache Integration in Maschinen, und die verschiedenen Einrichtungsoptionen machen diese Sensoren flexibel für viele Anwendungen.
Hohe Messgenauigkeit durch Laufzeitmessung. Farbunabhängig (sogar Glas und transparente Folie werden erkannt). Display ermöglicht schnelle und flexible Sensoreinstellung. Unempfindlich gegenüber Staub, Schmutz und Beschlagen. Auflösung: 0,18 mm
Erfassungsbereich = 200 - 1300 mm
Ausgangstyp = PNP
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Gewindegröße = M30 x 1,5
Schallgeber-Frequenz = 200kHz
Durchmesser = 30 mm
Gleichspannung max. = 30V
Versorgungsspannung = 9 - 30 V dc
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Schutzart = IP67
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, ultraschall sensor sick, näherungsschalter ultraschall, 7002858, Automation, Sensoren und Messwandler, Ultraschall-Näherungsschalter, Sick, UM30213111
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 252,97*
€ 5,90*
ab € 240,22*
€ 260,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1669822
ab € 5,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1669848
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1669877
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1683374
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1694541
ab € 12,01*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12241-6150300
ab € 7,17*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12241-6150500
ab € 8,35*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12361-6150300
ab € 7,29*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12361-6150500
ab € 8,44*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12361-6350300
ab € 8,43*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12361-6350500
ab € 12,40*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40041-6250200
ab € 10,48*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40041-6350030
ab € 9,94*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40141-6250200
ab € 12,26*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40221-6250200
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG