Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S3J-E3/57T Schaltdiode Switching, 600V / 3A 2.5μs, DO-214AB (SMC) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-700-1271
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3J-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Switching
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Länge = 7.11mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.42mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2.5µs
Abmessungen = 2.42 x 7.11 x 6.22mm

Gleichrichter Standard Recovery, 2 A bis 10 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 7001271, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Vishay, S3JE357T
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 6,95*
ab € 0,135*
€ 0,389*
5
€ 5,95*
ab € 0,122*
€ 0,415*
1
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,92*
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,389*
€ 0,463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.