Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Zenerdiode 12V / 500 mW, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-699-7884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Länge = 3.7mm
Durchmesser = 1.6mm
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Temperaturkoeffizient = 0.03 %/°C, 0.11 %/°C

Zenerdioden 500 mW, TZM-Serie, Vishay Semiconductor. Zenerdioden von Vishay zur SMD-Montage, ausgelegt für 500 mW, die eine Reihe von Durchschlagsspannungen von 3,3 bis 75 V abdecken
Weitere Suchbegriffe: 6997884, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Vishay, TZMC12GS08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.