Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtenarmatur Kit, flach Metallhalogenid, 200 W (610 x 285 x 160 mm) - Herst.-Teile-Nr.: 6997297


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-699-7297
Hersteller:
     RS Components
Herst.-Nr.:
     6997297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6997297
Lagerbeleuchtung
Lagerleuchten
Leuchten
Typ = Niedrige Bauhöhe
Lampentyp = Metallhalogenid
Leistung = 200 W
Nennspannung = 230 Vac
Breite = 285 mm
Länge = 610 mm
Tiefe = 160 mm
Weitere Suchbegriffe: RS Components
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 117,99*
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 120,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG