Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeitrelais Taktgeber 100h - Herst.-Teile-Nr.: 7PV1558-1AW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-699-7073
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7PV1558-1AW30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Taktgeber
7 Zeitbereiche Weitspannungseingang Änderung des Zeitbereichs während des Betriebs Änderung der Funktion im spannungslosen Zustand Große Wiederholgenauigkeit Integrierte Überspannungsbegrenzung LED-Statusanzeige Schmale Bauform

Betriebsart=Taktgeber
Anzahl der Zeitfunktionen=Einfach
Zeitabschnitt=Stunden
Minuten
Sekunden
Zeitbereich=0.05 bis 100s
3 bis 100min
5 bis 100h
Kontaktanordnung=S/Ö
Anzahl der Kontakte=1
Anschlusstyp=Schraube
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, nachlauf-relais siemens, 6997073, 7PV15581AW30, Automation, Siemens, Zeitrelais Zähler
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,90*
ab € 44,51*
€ 49,00*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 47,36*
€ 52,23*
€ 5,95*
ab € 54,01*
€ 62,64*
€ 5,90*
ab € 70,44*
€ 78,54*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 72,32*
€ 81,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Siemens
7FL4 9400
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG