Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 24K/W, 15mm x 13mm x 10mm, für SOT-669, Lötmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-698-8142
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 251 10 LF PAK
EAN/GTIN:
     5059040079472
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = SOT-669
Länge = 15mm
Breite = 13mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 15 x 13 x 10mm
Wärmewiderstand = 24K/W
Montage = Löten
Farbe = Silber

Kupferkühlkörper für D PAK. Dieser Kupferkühlkörper von Fischer Elektronik bietet eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und kann durch seine lötbare Oberfläche direkt auf gedruckten Schaltungen montiert werden.
Weitere Suchbegriffe: 6988142, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, FK25110LFPAK
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,77*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,96*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,49*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,18*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,67*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,71*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.