| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6962086 Herst.-Nr.: 173801 / 173801-E EAN/GTIN: 5059040065765 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = AU IDC Steckverbinder 2 = IDC Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Aderzahl = 68 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt AWG = 30 AWG Länge = 300mm Standards = RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | AU IDC | Steckverbinder 2: | IDC | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Aderzahl: | 68 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | AWG: | 30 AWG | Länge: | 300mm | Standards: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, flachkabel 68 adrig, flachkabel, flachbandkabel 30cm, 6962086, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, ERNI, 173801173801E, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 34,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,05357* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|