Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabeltülle Rund 8mm 17mm Thermoplast Ø 8 ? 17mm - Herst.-Teile-Nr.: T_14 757 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-693-7292
Hersteller:
     Tapper Sealing Technology
Herst.-Nr.:
     T_14 757 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Gummi-Schwimmer-Membrane
Gummimembrane
Kabeldurchführungstüllen
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug. Sicherer Einbau in der Öffnung. Joystick-Effekt dank integrierter flexibler Dichtung. Herausdrückbare Membran. Auch für ungewöhnlich große Kabel geeignet. Ein Abschluss für alle Anwendungen. Schwefelfrei

Tüllentyp = Rund
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Material = Thermoplastik
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Suchbegriffe: Kabeltüllen, durchführungstülle, 6937292, Kabelverschraubungen Zugentlastungen Durchfüh, Kantenschutz Durchführungen, T_1475718, Tapper Sealing Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG