|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-693-7239 Herst.-Nr.: R_14 758 04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | KLIKSEAL ist eine zweiteilige Durchführung mit Kabelbefestigung. Sie ist kompakt und passt sich automatisch an die umgebende Wandstärke an, rastet ein, verfügt über eine Membrandichtung, ist wasserdicht und erfordert durch die zusammenfaltbare äußere Membran sehr wenig Aufwand beim Einbau. Beim Einbau einer KLIKSEAL-Durchführung wird kein Werkzeug benötigt. Die herausdrückbare Membran stellt eine permanente Dichtung dar, bis ein Kabel oder Rohr durch sie hindurch führt. Sie kann außerdem mit einer außergewöhnlichen Vielzahl von Kabel- und Rohrdurchmessern verwendet werden. Wegen ihrer kompakten Konstruktion steht sie nur 5,7 mm von dem Gehäuse vor, in das sie eingebaut ist.
Integrierte Spannungsentlastung Auch für ungewöhnlich große Kabel geeignet Passt sich automatisch an die Wandstärke an Herausdrückbare Membran Platzsparend Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug Ergonomischer Einbau
Tüllentyp=Durchführung Farbe=Grau Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6937239, Kabel & Leitungen, Kabelverschraubungen Zugentlastungen Durchfüh, Kantenschutz Durchführungen, R_1475804, TST |
|  |  |
| |