Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns PCB Sicherung rückstellend, mit Anschlussdraht, radial 0.05A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-692-6771
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMF-RL50A-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
PCB Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Anschlussrichtung = radial
Auslösestrom = 100mA
Auslösezeit = 0.1s
Haltestrom = 0.05A
Betriebsspannung = 220V
Maximaler Strom = 3 A
Minimaler Widerstand = 40Ω
Maximaler Widerstand = 60Ω
Gehäusehöhe = 13mm
Gehäuselänge = 7.5mm
Gehäusebreite = 5.6mm
Rastermaß = 5mm
Drahtlänge = 3.5mm
Drahtdurchmesser = 0.6mm

UL. Serie CMF-RL. Verwendet als sekundäres Überstrom-Schutzgerät in Kundengeräten (Customer Premise Equipment, CPE), Zentralbüros (Central Office, CO) und Zugangseinrichtungen. Geräte mit radialen Anschlüssen Enge Widerstandstoleranz
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 6926771, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Rückstellende Sicherungen mit Drahtanschluss, Bourns, CMFRL50A0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.