|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-690-3242 Herst.-Nr.: M16PARSBNSMB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Robuste, kosteneffiziente vandalensichere Tastenfelder für industrielle oder öffentliche Bereiche Die Tastenfelder können von hinten über Befestigungsbohrungen in der Rückwand des Tastenfeldgehäuses oder über den Befestigungssatz montiert werden Befestigungssatz mit Silikondichtung und zwei Haltebügeln aus ABS-Polycarbonat (im Lieferumfang enthalten) Stoßfestigkeit IK 09 (hinter 3 mm dicker Verkleidung) IP67 Frontseite Verdreh- und verkeilgeschützte Aluminiumtasten, 12 mm Fühlbarer Druckpunkt (Silikonmembran mit Kohlenstoffpillen auf vergoldeter Leiterplatte) Versorgungsspannung max. 5 V DC, 240 mA Betätigungskraft 1,9 N +/- 30 %, Weg 0,8 bis 1,3 mm Kontaktwiderstand <200 Zu den typischen Anwendungen gehören Zugangskontrolle, Telekommunikation, Transport, Spender, Sicherheit usw.
Tastenfeld Anordnung=Hexadezimal Tastenanzahl=16 IP Schutzart=IP 67 Gehäusematerial=Kunststoff Lebensdauer/Taste mechanisch=1000000Operations Montagetiefe=24.2mm Kontaktmaterial=Vergoldeter Kohlenstoff Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6903242, EAO, Schalter, Tastenfelder, Tastenfelder Zubehör |
|  |  |
| |