Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MC78L15ACPG Single Positiv Spannungsregler linear, 15 V / 100mA, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-688-9281
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MC78L15ACPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Die linearen Spannungsregler der Serie ON Semiconductor MC78L00A decken eine Reihe von festen Ausgangsspannungen ab, vom MC78L05A mit 5 V bis zum MC78L24A mit 24 V Ausgangsspannung. Diese Positiv-Spannungsregler bieten eine thermische Abschaltung und interne Strombegrenzung. Es sind keine externen Geräte notwendig, und Sie erzeugen einen Ausgangsstrom von 100 mA. Bleihaltige Gehäuse sind ebenfalls erhältlich.
Ausgangsspannung = 15 V
Ausgangsstrom max. = 100mA
Gehäusegröße = TO-92
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Eingangsspannung max. = 35 V
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Suchbegriffe: 6889281, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungs-Linearregler, ON Semiconductor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,0997*
€ 0,3096*
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,158*
€ 0,711*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ON Semiconductor
MC78L15ABPG
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG