Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirose Steckverbinder für Speicherkarten, 1.27mm, 50-polig, 2-reihig, Stecker, rechtwinklig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-688-2855
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     MI21A-50PD-SF-EJR(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
direktsteckverbinder
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Male
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Montagetyp = Oberflächenmontage
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS
Länge = 49.4mm
Breite = 8.65mm
Tiefe = 47.3mm
Abmessungen = 49.4 x 8.65 x 47.3mm

Compact Flash©-Speicherkarten-Steckverbinder MI21. Steckverbinder mit geringer Breite und Tiefe für Karten vom Typ I und II Mit Masseklemmen Zweipunkt-Auswurfmechanismus SMD-Kontakttyp PPS-Isolator, UL94V-0
Weitere Suchbegriffe: 6882855, Steckverbinder, USB, D-Sub und Computersteckverbinder, Speicher- und SIM-Karten Steckverbinder, Hirose, MI21A50PDSFEJR(71)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG