Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FTDI Chip US232R-100-BLK USB / RS232 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip US232R-100-BLK USB / RS232 Adapter
FTDI Chip US232R-100-BLK USB / RS232 Adapter
FTDI Chip US232R-100-BLK USB / RS232 Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-687-7806
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     US232R-100-BLK
EAN/GTIN:
     5060641272681
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Eingangsanschluss = USB
Ausgangsanschluss = RS232

USB-auf-RS-232-Evaluierungskabel, FTDI Chip. Diese Serie von USB-auf-RS-232-Kabeln ermöglicht das Testen der Funktionalität unseres FT232R-Chips vor der Integration in Ihr Design. Die Kabel sind erhältlich in mehreren Längen - 10 cm, 1 m und 5 m, alle kommen mit einem Standard-DB9-Steckverbinder. Diese Kabel werden unterstützt mit Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern für Windows, Apple Mac und Linux. Anwendungsbereich. USB-zu-RS232-Konverter. Aufrüstung älterer Peripheriegeräte auf USB. USB-Industriesteuerung. USB-Barcode-Lesegeräte. USB-Software/Hardware-Dongles zur Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
USB
Ausgangsanschluss:
RS232
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb seriell adapter rs-232 ftdi, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, 6877806, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerk und Konnektivität, Serielle Konverter und Extender, FTDI Chip, US232R100BLK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 9,09*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.