Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand, Tafelmontage 47? ±5% / 600W, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-684-2835
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600H47R0JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
600 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS600 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS600-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 600 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 k?.
Widerstand = 47Ohms
Leistung = 600W
Serie = LPS600
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient max. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 600w, 6842835, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 61,95*
€ 4,50*
ab € 58,34*
€ 65,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG