Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie PR03 Fester Metallschichtwiderstand axial, 100kΩ ±5% 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-683-5922
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201003JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
Die Serie Vishay PR03 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind mit einem roten, nicht entflammbaren Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet.
Lötkontakte ohne Blei. Hohe Leistung in einem kleinen Gehäuse. Hohe Wärmebeständigkeit. Ideal für alle allgemeinen Versorgungsanwendungen
Widerstand = 100kOhms
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR03
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 5.2 (Dia.) x 19.5mm
Länge = 19.5mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 6835922, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
1
€ 4,50*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,975*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG