Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie PR02 Fester Metallschichtwiderstand axial, 270kΩ ±5% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-683-5827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000202703JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
metallfilmwiderstand
Die Serie PR02 von Vishay-Metallschichtwiderständen, sehr zuverlässig und von höchster Qualität. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet.
Verschiedene Ohmwerte erhältlich. Alle Modelle sind axiale Ausführungen. Lötkontakte ohne Blei (Pb)
Widerstand = 270kOhms
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR02
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 3.9 (Dia.) x 12mm
Länge = 12mm
Weitere Suchbegriffe: 6835827, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0433*
€ 0,0912*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,0348*
€ 0,1391*
1
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1391*
€ 0,1655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,0565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,0414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,00*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,99*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 4,74*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 4,44*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 4,72*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,53*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,97*
Zubehör
Donau
D-AB5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG