Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MRS25 Dünnschichtwiderstand axial, 61,9k? ±1% 0,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-683-3910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C6192FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten, MRS25. Rauscharm. Lötkontakte ohne Blei. Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei
Widerstand = 61.9kOhms
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MRS25
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge = 6.5mm
Durchmesser = 2.5mm
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, dünnfilmwiderstand, 6833910, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,0332*
€ 0,1059*
10
€ 5,95*
ab € 0,0217*
€ 0,1261*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0332*
€ 0,0395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,6475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
LR1F61K9
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG