Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatz-Bodenbelag
>
ESD Matte
>
ESD Tischmatte
>
Artikel
RS PRO ESD-Feldkit, B. 510mm, D. 0.75mm, L. 380mm, Leist.L. 4m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-681-1235
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6811235
EAN/GTIN:
5056112064831
Fenster schließen
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Leitungslänge = 4m
Mattenlänge = 380mm
Mattenbreite = 510mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Mattendicke = 0.75mm
Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Antistatisches, leichtes Feldservicekit. Inhalt des Kits: hochwertige statisch ableitende Matte (1 x 10 mm Druckknopf), einstellbares Handgelenkband, 4 m EBP-Erdungskabel, schwarze Abgreifklemme mit breiten Backen, Bananen-Jack / 10 mm Stiftadapter Matte umfasst 1 eingenähte Tasche 89 x 127 mm Oberflächenwiderstand 10E6-10E8 Ohm gemäß IEC 61340-2-3
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
4m
Mattenlänge:
380mm
Mattenbreite:
510mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Mattendicke:
0.75mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
ESD-Schutz Arbeitsplatz Kits
Weitere Suchbegriffe:
6811235
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
,
ESD-Schutz Arbeitsplatz Kits
,
RS PRO
,
VER27619
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,00*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD Armband Verstellbar mit Kabel Einadrig, 10mm Druckknopf, 1MΩ, 1.8m
RS Pro
2877385
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt